Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6819, Vnější průměr: 120 mm | Šířka: 13 mm | Vnitřní průměr: 95 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6819 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:6819
Rubix:LOZNSKKULJED1533419
Výrobce:6819 N
EAN:00029176066627
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka13 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6819 NSK


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Silné stránky

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplikace

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost330 g
Vnitřní průměr95 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka13 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Série6819..
Klecocel
Mezní rychlost5000 rpm
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní statické zatížení, radiální - C0r22000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr19300 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií