Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6220-M-J20AA-C4, Vnější průměr: 180 mm | Šířka: 34 mm | Vnitřní průměr: 100 mm
Deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:6220-M-J20AA-C4
Rubix:ALPOST///---0121859
Výrobce:0390140290040
EAN:4012802354386

Detaily produktu : 6220-M-J20AA-C4 FAG
Deep groove ball bearing 62..-M-J20AA, single row, solid brass cage, ceramic coated
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3820 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 180 mm |
| Šířka | 34 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c4 |
| Série | 62..-m-j20aa |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 4800 rpm |
| Mezní rychlost | 6500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 93000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 130000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání