Reference
NSK:H304
Rubix:LOPOSTPZD---1621314
Detaily produktu : H304 NSK
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 17 mm |
|---|---|
| Šířka | 28 mm |
| Vnější průměr | 32 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

