Příslušenství a díly pro spojky Festo NPFC-E2-2G14-FM

NPFC Extension

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NPFC-E2-2G14-FM
Rubix:FLTPNEFSTOST5819904
Výrobce:8030303
EAN:4052568064051
NPFC-E2-2G14-FM Extension

Dokumenty

Detaily produktu : NPFC-E2-2G14-FM


Extension NPFC-E2-2G14-FM Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost31,76 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání