Reference
Nahrazená ref.:866940
Roebuck:886479
Rubix:BAKNEUARP---0220405
EAN:3660338399022

Dokumenty
Detaily produktu : 886479 Brusné rouno 115x10M THIN
Thanks to 100% impregnation, the abrasive grain is not only on the surface but also inside the cloth. Universal use.
Very Fine Non Woven roll
Silné stránky
Flexible open mesh construction resists clogging, conforms to curves, contours and tight spaces easily. Waterproof and washable.
Aplikace
Metals, wood, composite and plastics
Technické informace
Atributy
| Délka | 10000 mm |
|---|---|
| Šířka | 115 mm |
| Materiál | polyamid |
| Zrnitost | 320 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání