Možnosti filtru
Kategorie
  • dílní válec (6)
  • brusný válec (5)
  • Výrobce
  • 3m
    (2)
  • roebuck
    (9)
  • 5 Produkt (y) s 11 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    6868381 Brusné plátno role 50mmx50m P120

    • roebuck:6868381
    • rubix:TGM008001---4038436
    • ean:3660338399633
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:50000 mm
    • Šířka:50 mm
    • Zrnitost:120
    brand logobrand logo

    886479 Brusné rouno 115x10M THIN

    • Nahrazená ref.:866940
    • roebuck:886479
    • rubix:BAKNEUARP---0220405
    • ean:3660338399022
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:10000 mm
    • Šířka:115 mm
    brand logobrand logo

    866873 Brusná role z korundu 40 mm x 25 m K.60

    • Nahrazená ref.:845949
    • roebuck:866873
    • rubix:TGM008001---4069194
    • ean:3660338209352
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:25000 mm
    • Šířka:40 mm
    • Zrnitost:60
    brand logobrand logo

    CF RL 150 mm x 10 m A VFN

    • 3m:03762
    • rubix:TGM008001---4015691
    • výrobce:7100182477
    • ean:03134375380461
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:10000 mm
    • Šířka:150 mm
    brand logobrand logo

    PN03760 - 3M

    • 3m:PN03760
    • rubix:TGM008001---4067251
    • výrobce:FN520007264
    • K dispozici
    • Délka:10000 mm
    • Šířka:100 mm