Slinovaná nebo vitrifikovaná brusiva
Možnosti filtru
Kategorie
jiná slinovaná nebo vitrifikovaná brusiva (33)
brusky na odstraňování otřepů (2)
Výrobce
3m
(21)
roebuck
(14)
11 Produkt (y) s 35 varianta (y):
866809 Kotouč řezný 115 x 1,00 mm Roebuck
- roebuck:866809
- rubix:TGM008002---4061364
- ean:3660338208812
- K dispozici
- Průměr:115 mm
- Tloušťka:1 mm
866815 - kotouč řezací
- roebuck:866815
- rubix:NODNEUOST---4921996
- ean:3660338208867
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:115 mm
- Tloušťka:1 mm
- Abrazivní materiál:oxid hlinitý
866825 kotouč brusný 115x6 ROEBUCK
- roebuck:866825
- rubix:BAKNEUKBK---0220402
- ean:3660338208942
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:115 mm
- Průměr vysoustružování:22.23 mm
- Tloušťka:6 mm
866823 Kotouč řezný 230 x 2,50 mm Roebuck
- Nahrazená ref.:6868327
- roebuck:866823
- rubix:TGM008002---4061369
- ean:3660338208935
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:230 mm
- Tloušťka:2.5 mm
89623 Cubitron
- 3m:89623
- rubix:TGM008001---4068144
- výrobce:7100304121
- ean:4064035116248
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:75 mm
- Tloušťka:1 mm
- Abrazivní materiál:keramika
43616 Cutline
- 3m:43616
- rubix:TGM008001---4068136
- výrobce:7100312955
- ean:4064035137069
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:125 mm
- Průměr vysoustružování:22.23 mm
- Tloušťka:7 mm
93314 Cubitron
- 3m:93314
- rubix:TGM008001---4068157
- výrobce:7100305445
- ean:4064035079192
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:100 mm
- Tloušťka:3.2 mm
74433 Cubitron
- 3m:74433
- rubix:TGM008001---4068155
- výrobce:7100303963
- ean:4064035078904
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:150 mm
- Průměr vysoustružování:22.23 mm
- Tloušťka:7 mm
97618 Cubitron
- 3m:97618
- rubix:TGM008001---4068156
- výrobce:7100305453
- ean:4064035078928
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:180 mm
- Průměr vysoustružování:22.23 mm
- Tloušťka:7 mm
DB WL 150 x 25 x 25 mm 7S FIN
- 3m:18768
- rubix:TGM008001---4014251
- výrobce:7000028491
- ean:50048011187681
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnější průměr:150 mm
- Šířka:25 mm
- Vnitřní průměr:25.4 mm
DB WL 200 x 25 x 76 mm 7S FIN
- 3m:18769
- rubix:TGM008001---4014250
- výrobce:7000046089
- ean:50048011187698
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnější průměr:203 mm
- Šířka:203 mm
- Vnitřní průměr:76.2 mm