Reference
Festo:HB-1/4-QS-8
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819417
Výrobce:153455
EAN:4052568070649
Dokumenty
Detaily produktu : HB-1/4-QS-8
Non-return valve HB-1/4-QS-8 Flow rate from the QS plug connector to the male thread. Valve function=Non-return function, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=R1/4, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate=696 l/min
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 47x25x22 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 24,25 g |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání