Bezpečnostní ventil Festo HB-1/4-QS-6

Non-Return Valve

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:HB-1/4-QS-6
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819665
Výrobce:153451
EAN:4052568034825
HB-1/4-QS-6 Non-return valve

Dokumenty

Detaily produktu : HB-1/4-QS-6


Non-return valve HB-1/4-QS-6 Flow rate from the QS plug connector to the male thread. Valve function=Non-return function, Pneumatic Connection, port 1=QS-6, Pneumatic Connection, port 2=R1/4, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate=294 l/min

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)28x10x10 mm
logistické Hmotnost23 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání