Reference
INA:NRB1,5X15,8-G2/0-10
Rubix:JEHIIVRVC---0920142
Výrobce:0002488009065
EAN:4054363273607

Detaily produktu : NRB1,5X15,8-G2/0-10 INA
Needle
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 1,5x1,5x16 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 0,22 g |
| Vnější průměr | 1.5 mm |
| Délka | 15.8 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
