Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K80X88X40-ZW-A/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K80X88X40-ZW-A/0-7
Rubix:LOZCHIJEHKLC1536589
Výrobce:0005858236063
EAN:4054362425601
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr88 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K80X88X40-ZW-A/0-7 INA


Needle roller and cage assemblies K..-ZW, double row, to DIN 5405-1/ISO 3030
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)40x88x88 mm
logistické Hmotnost236 g
Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr88 mm
Šířka40 mm
Sériek..-zw
Referenční rychlost3700 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r192000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr76000 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání