Reference
SKF:NKI 70/25
Rubix:LOZSKFJEHVSK1500250
Výrobce:14312
EAN:7316577712554



Detaily produktu : NKI 70/25
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25x95x95 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 502 g |
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 95 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Série | nki |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 5000 rpm |
| Počet řad | 1 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 127 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 56.1 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání