Sestava klece a válečku jehlového ložiska SKF HK 1616.2RS

Needle Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:HK 1616.2RS
Rubix:LOZSKFJEHLSP1506285
Výrobce:8644
EAN:7316570225914
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr16 mm
Vnější průměr22 mm
Šířka16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : HK 1616.2RS


Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness. The integral sealing can significantly prolong bearing service life because it keeps lubricant in the bearings and contaminants out. Sealed bearings are delivered with an initial grease fill.

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)16x22x22 mm
logistické Hmotnost15,1 g
Vnitřní průměr16 mm
Vnější průměr22 mm
Šířka16 mm
Sériehk
Klecocel
Těsněnídvě gumová těsnění
Základní statické zatížení, radiální - C0r9800 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr7370 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání