Reference
INA:NK95/36-XL
Rubix:LOZINAOST---1541616
Výrobce:0507547260000
EAN:4012802642179

Detaily produktu : NK95/36-XL INA
Needle roller bearings NK, light series
Silné stránky
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 36x115x115 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 648 g |
| Vnitřní průměr | 95 mm |
| Vnější průměr | 115 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Série | nk..-xl |
| Referenční rychlost | 2950 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 223000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 121000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání