Reference
SKF:NKS 45
Rubix:LOZSKFJEHVBK1505995
Výrobce:14401
EAN:7316570904703

Detaily produktu : NKS 45
Single row needle roller bearings without an inner ring consist of an outer ring with a needle roller and cage assembly. They are an excellent choice for compact bearing arrangements in applications where hardened and ground raceways can be provided on the shaft. The outer ring includes two integral flanges to guide the bearing axially and an annular groove with one or more lubrication holes to facilitate relubrication.
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
- High stiffness
- Low cross-sectional height
- Accommodate axial displacement in both directions
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 22x60x60 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 145 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 60 mm |
| Šířka | 22 mm |
| Série | nks |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 8500 rpm |
| Počet řad | 1 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 64 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 40.2 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání