Axiální radiální válečkové ložisko INA ZARN60120-TV-A

Needle roller/axial cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:ZARN60120-TV-A
Rubix:LOZIIVKRAJHV1527222
Výrobce:0016832760000
EAN:4012802419887
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka82 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : ZARN60120-TV-A INA


Needle roller/axial cylindrical roller bearings ZARN, double direction

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost3770 g
Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr120 mm
Šířka82 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr44500 N
Sériezarn..-tv
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r92000 N
Základní statické zatížení, osové - C0a550000 N
Základní dynamické zatížení, osové - Ca187000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání