Maznice Festo MS6-LOE-1/2-R

MS6 Oiler

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MS6-LOE-1/2-R
Rubix:FLTPNEOSTOST5827761
Výrobce:529775
EAN:4052568085414
MS6-LOE-1/2-R Lubricator

Technické shrnutí

Průměr závitů (v palcích)1/2 ''
Objemový průtok7200 l/min
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : MS6-LOE-1/2-R FESTO


Lubricator MS6-LOE-1/2-R Plastic bowl with plastic bowl guard, direction of flow: from left to right. Size=6, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=proportional standard mist lubricator, Max. oil capacity=75 cm3

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)200x40x60 mm
logistické Hmotnost719,4 g
Průměr závitů (v palcích)1/2 ''
Objemový průtok7200 l/min
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání