Příslušenství pro přípravu stlačeného vzduchu Festo MS4-EM1-1/8
MS4-EM1 On-off Valve
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:MS4-EM1-1/8
Rubix:FLTPNEFSTOST5820505
Výrobce:541262
EAN:4052568090760
Dokumenty
Detaily produktu : MS4-EM1-1/8
On-off valve MS4-EM1-1/8 Manual, direction of flow: from left to right. Design structure=Rotary slide valve, Type of actuation=manual, Exhaust-Air function=not throttleable, Type of piloting=direct, Valve function=3/2 bistable
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 243 g |
|---|
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání