Příslušenství pro přípravu stlačeného vzduchu Festo MS4-EM1-1/4

MS4-EM1 On-off Valve

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:MS4-EM1-1/4
Rubix:FLTPNEFSTRVE5815242
Výrobce:541258
EAN:4052568090722
MS4-EM1-1/4 On-off valve

Dokumenty

Detaily produktu : MS4-EM1-1/4 spín.ventil Festo(541258)


On-off valve MS4-EM1-1/4 Manual, direction of flow: from left to right. Design structure=Rotary slide valve, Type of actuation=manual, Exhaust-Air function=not throttleable, Type of piloting=direct, Valve function=3/2 bistable

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)135x135x55 mm
logistické Hmotnost240 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání