Reference
Festo:SLS-6-30-P-A
Rubix:FLTPNEFSTOST5819532
Výrobce:170490
EAN:4052568138967

Dokumenty
Detaily produktu : SLS-6-30-P-A
Mini slide SLS-6-30-P-A Slim design with precision ball-bearing guide. Stroke=30 mm, Piston diameter=6 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 87x29x63 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 208,3 g |
| Průměr válce | 6 mm |
| Zdvih válce | 30 mm |
| Min. teplota | -20 °C |
| Max. teplota | 60 °C |
| Návrhová velikost | 6 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání