Lineární pohon Festo DGST-16-30-Y12A

Mini Slide DGST

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DGST-16-30-Y12A
Rubix:FLTPNEFSTLNP5820263
Výrobce:8085176
EAN:4052568450649
brand logo

Technické shrnutí

Průměr válce16 mm
Zdvih válce30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DGST-16-30-Y12A


The most compact slide on the market. Comes with integrated shock absorber and sensor holders, and integrated basic cushioning. Best of all: the slide and yoke are a single component ‒ offering great torsional rigidity and unrivalled precision.

Technické informace


Atributy
Průměr válce16 mm
Zdvih válce30 mm
Min. teplota-10 °C
Max. teplota60 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání