Ventily - příslušenství / náhradní díl Festo VABM-L1-10S-G18-3

Manifold strip VABM-L1

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:VABM-L1-10S-G18-3
Rubix:FLTPNEFSTOST5820309
Výrobce:566559
EAN:4052568100384
VABM-L1-10S-G18-3 Manifold strip

Dokumenty

Detaily produktu : VABM-L1-10S-G18-3


Manifold strip VABM-L1-10S-G18-3 Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=16, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Authorisation=(* c CSA us (OL), * c UL us - Recognized (OL))

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)80x80x40 mm
logistické Hmotnost83,5 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání