Násuvné šroubení - adaptér se závitem Mecaline 883933
MALE PARALLEL BANJO PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Mecaline:883933
Rubix:FLTPNEOSTSRB5819475
EAN:3660338373305

Dokumenty
Detaily produktu : 883933
Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70
Technické informace
Atributy
| Typ závitů | válcový |
|---|---|
| Připojení 1 | g 1/4 in |
| Připojení 2 | 8 mm |
| Průměr připojení | g 1/4 '' |
| Metrický vnější průměr potrubí | 8 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
| Min. teplota | -20 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání