Magnet - standardní mechanický prvek Roebuck 4971884
Magnetic holdfasts
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Roebuck:4971884
Rubix:TGM008003---4018798

Dokumenty
Detaily produktu : 4971884 magneticky upínac 70x62mm
These powerful cylindrical magnets can be used alone or associated for the welding and assembly of templates.
Two threaded mounting holes and a disassembly screw are provided with each magnet.
Two threaded mounting holes and a disassembly screw are provided with each magnet.
Technické informace
Atributy
| Délka | 62 mm |
|---|---|
| Tvar | válcový |
| Výška | 62 mm |
| Průměr | 70 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
