Lineární ložiska (kuličková, kluzná a pouzdra) INA KNO40-B-PP
Linear ball bearing / Linear bushing KNO..-B-PP
Viz technické informaceReference
INA:KNO40-B-PP
Rubix:MRO0060030010139163
Výrobce:0244575400000
EAN:4047643206815

Detaily produktu : KNO40-B-PP
Linear ball bearing KNO-B-PP, open version, sealed on all sides, with relubrication facility, self-aligning
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 300 g |
|---|---|
| Série | kno..-b-pp |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Délka | 80 mm |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání