Reference
INA:KH40-B
Rubix:LIPIILOST---1420312
Výrobce:0003422200000
EAN:4054364467715

Detaily produktu : KH40-B INA
with initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility.
Linear ball bearing
Aplikace
Bearing arrangements with shaft guidance systems
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 184 g |
|---|---|
| Série | kh..-b |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 52 mm |
| Délka | 60 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Hmotnost | 0.182 kg |
| Statické zatížení C | 5300 N |
| Dynamické zatížení C0 | 4950 N |
| Počet řad kuliček | 8 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání