Lineární ložiska (kuličková, kluzná a pouzdra) INA KNO30-B-PP

Linear ball bearing / Linear bushing KNO..-B-PP

Viz technické informace

Reference

INA:KNO30-B-PP
Rubix:LIPIILKLLOTU1424146
Výrobce:0244562680000
EAN:4012802450989
brand logo

Technické shrnutí

Sériekno..-b-pp
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr47 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : KNO30-B-PP INA


Linear ball bearing KNO-B-PP, open version, sealed on all sides, with relubrication facility, self-aligning

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost161 g
Sériekno..-b-pp
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr47 mm
Délka68 mm
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání