Lineární ložiska (kuličková, kluzná a pouzdra) INA KBO40
Linear ball bearing / Linear bushing KBO
Viz technické informaceReference
INA:KBO40
Rubix:MRO0060030010137902
Výrobce:0012757710000
EAN:4054364120641

Detaily produktu : KBO40
Linear ball bearings KBO, open design; corrosion-resistant design possible
Linear ball bearing
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 517 g |
|---|---|
| Série | kbo |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Délka | 80 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Hmotnost | 0.52 kg |
| Statické zatížení C | 4600 N |
| Dynamické zatížení C0 | 6100 N |
| Počet řad kuliček | 5 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání