Jiný pneumatický pohon Festo LBG-63
LBG clevis foot mounting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:LBG-63
Rubix:FLTPNEFSTOST5819041
Výrobce:31764
EAN:4052568003920
Dokumenty
Detaily produktu : LBG-63 Festo
Clevis foot Mounting LBG-63 for spherical bearing with swivel flange SSNG or rod eye SGS and cylinders DNGU, DNG, DNC. or for spherical bearing with swivel flange SNCS or rod eye SGS with cylinders AEN, ADN, ADNP. Size=63, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=580 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 84x50x73 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 576,7 g |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání