Reference
Optibelt:KK 13 white 92 Shore A
Rubix:REMKLRJDN10-5630607
Výrobce:1639467
EAN:4014486138511

Detaily produktu : 13 00FC [OPTIBELT] - OPTIBELT
Polyurethane V-Belts
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 98 g |
|---|---|
| Profil | a/13 |
| Délka | 50 mm |
| Průměr | 100 mm |
| Max. teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
