Úzký klínový řemen Gates SPA1582 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Viz technické informace

Reference

Gates:SPA1582 DELTA NARROW
Rubix:MRO0030010010146710
Výrobce:962561582
EAN:5414465310935
brand logo

Technické shrnutí

Profilspa
Horní šířka12.7 mm
Orientační délka1582 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SPA1582 DELTA NARROW Gates


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Technické informace


Atributy
Profilspa
Horní šířka12.7 mm
Orientační délka1582 mm
Vnitřní délka1537 mm
Vnější délka1600 mm
Tloušťka10 mm
Opláštěnýano
Sériedelta narrow
Min. Provozní teplota-30 °C
Max. Provozní teplota70 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání