Lineární kuličková ložisková jednotka INA KGHA40-PP
Kgha Linear Ball Bearing And Housing Unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KGHA40-PP
Rubix:MRO0060030020138663
EAN:4054362438830



Dokumenty
Detaily produktu : KGHA40-PP
Linear ball Bearing unit KGHA..PP, sealed, greased
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Výška | 84 mm |
| Délka | 71 mm |
| Statické zatížení C | 4450 N |
| Dynamické zatížení C0 | 5300 N |
| Série | kgha |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
