Lineární kuličková ložisková jednotka INA KGHK25-B-PP-AS

Linear ball bearing units (compact series) KGHK..B PP AS, sealed, greased

Viz technické informace

Reference

INA:KGHK25-B-PP-AS
Rubix:LIPIILOST---1420478
Výrobce:0072714920000
EAN:4012802606485
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Výška60 mm
Délka40.2 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : KGHK25-B-PP-AS INA


Linear ball bearing units (compact series) KGHK..B PP AS, sealed, greased

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost255 g
Vnitřní průměr25 mm
Výška60 mm
Délka40.2 mm
Těsněníuzavřeno oběma stranami
Sériekghk. -b-pp-as
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání