Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem SKF YEL 209-2F, Vnější průměr: 85 mm | Vnitřní průměr: 45 mm | Šířka: 56.3 mm
Insert Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:YEL 209-2F
Rubix:LOJSKFLOZVKR1800191
Výrobce:30314
EAN:7316570460773

Detaily produktu : YEL 209-2F
Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is intended for use in applications where the direction of rotation is constant. It has an inner ring extended on both sides, with an eccentric locking collar, enabling quick and easy mounting onto the shaft.
Silné stránky
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 56,3x85x85 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 740 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 85 mm |
| Šířka | 56.3 mm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 33.2 N |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | polyamid |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 21.6 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání