Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem SKF YEL 205-2RF/VL065, Vnější průměr: 52 mm | Vnitřní průměr: 25 mm | Šířka: 44.4 mm

Insert Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:YEL 205-2RF/VL065
Rubix:LOJISWLOZVKR1822591
Výrobce:51695
EAN:7316570853629
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka44.4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : YEL 205-2RF/VL065 SKF


Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is intended for use in applications where the direction of rotation is constant. It has an inner ring extended on both sides, with an eccentric locking collar, enabling quick and easy mounting onto the shaft.

Silné stránky

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)44,4x52x52 mm
logistické Hmotnost235,5 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr52 mm
Šířka44.4 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr14000 N
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Funkce domazáváníano
Vysoustružování25 mm
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r7800 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií