Reference
SKF:TUJ 45 TF
Rubix:LOJSKFJEDNAL1820776
Výrobce:89638
EAN:7316570913132

Detaily produktu : TUJ 45 TF
Take-up ball bearing units, consisting of an insert bearing based on a sealed deep groove ball bearing mounted in a grey cast iron housing. Typically mounted in take-up frames, the unit has an inner ring extended on both sides and is locked by tightening a (set) screw on the inner ring, which makes it easy to mount.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 54,7x144x45 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 2428 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Šířka | 49 mm |
| Typ | tuj 45 |
| Celková šířka ložiska | 49 mm |
| Délka | 144 mm |
| Série | tuj |
| Vnitřní šířka | 101 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 21600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 33200 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání