Napínací ložisková jednotka INA RHE30-XL

Take-up housing unit

Viz technické informace

Reference

INA:RHE30-XL
Rubix:LOJISWJEDNAL1820835
Výrobce:0946444110000
EAN:4054372502088
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Šířka40 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : RHE30 INA


Take-up housing units RHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals

Silné stránky

PHE supplied with bearing GRAE-NPPB and RHE with GE-KRRB.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr30 mm
Šířka40 mm
Celková šířka ložiska85 mm
Délka114 mm
Sérierhe..-xl
Základní statické zatížení, radiální - C0r11300 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr20700 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání