Reference
SKF:FYJ 75 TF
Rubix:LOZOSTKUL---1547735
Výrobce:90392
EAN:7316570116717


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 75 mm |
|---|---|
| Šířka | 53.5 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 159 mm |
Detaily produktu : FYJ 75 TF SKF
These square flanged ball bearing units are compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and are suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Silné stránky
- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads
- Accommodate relatively heavy loads
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 79,4x200x150 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 6403 g |
| Vnitřní průměr | 75 mm |
| Šířka | 53.5 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 159 mm |
| Výška | 75 mm |
| Délka | 200 mm |
| Celková šířka ložiska | 73.3 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 49000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 66300 N |
| Vnější průměr | 200 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání