Přírubová ložisková jednotka INA RATR35-XL
Flanged housing unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:RATR35-XL
Rubix:LOJCHIJEDPLT1822063
Výrobce:0009532450000
EAN:4012802823561


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 35 mm |
|---|---|
| Šířka | 39 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 100 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : RATR35-XL INA
Housing units RATR, three-bolt flanged housing units, sheet steel, eccentric locking collar, P seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 35 mm |
|---|---|
| Šířka | 39 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 100 mm |
| Výška | 122 mm |
| Délka | 122 mm |
| Série | ratr..-xl |
| Celková šířka ložiska | 39 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 10.5 mm |
| Počet otvorů | 3 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15300 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 25500 N |
| Vnější průměr | 122 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání