Přírubová ložisková jednotka INA RMEO40-XL
Flanged housing unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:RMEO40-XL
Rubix:LOJCHIJEDPLT1822039
Výrobce:0009459430000
EAN:4012802803259


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Šířka | 54.6 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 158 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : RMEO40-XL INA
Housing units RMEO, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, series 63, R seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Šířka | 54.6 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 158 mm |
| Výška | 194 mm |
| Délka | 194 mm |
| Série | rmeo..-xl |
| Průměr upevňovacích otvorů | 19 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 26000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 44500 N |
| Vnější průměr | 194 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání