Reference
SKF:FYC 20 TF
Rubix:LOJSKFJEDPLT1821553
Výrobce:6396
EAN:7316570814248


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 20 mm |
|---|---|
| Šířka | 25.5 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 78 mm |
Detaily produktu : FYC 20 TF
These round flanged ball bearing units are compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and are suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Silné stránky
- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads
- Accommodate relatively heavy loads
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 33,3x100x40 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 695,6 g |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Šířka | 25.5 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 78 mm |
| Výška | 20 mm |
| Délka | 100 mm |
| Celková šířka ložiska | 31 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6550 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 12700 N |
| Vnější průměr | 100 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání