Reference
INA:FLCTEY15-XL
Rubix:LOJISWJEDPLT1820561
Výrobce:0009329140000
EAN:4012802805314


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 15 mm |
|---|---|
| Šířka | 58.7 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 63.5 mm |
Detaily produktu : FLCTEY15 INA
Housing units FLCTEY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals, without relubrication facility
Silné stránky
FLCTE is supplied with bearing RAE-NPPB, GLCTE with GRAE-NPPB and FLCTEY with GAY-NPPB.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 15 mm |
|---|---|
| Šířka | 58.7 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 63.5 mm |
| Výška | 81 mm |
| Délka | 81 mm |
| Série | flctey..-xl |
| Celková šířka ložiska | 24.4 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 6.6 mm |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 4750 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 10100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání