Reference
INA:LR12X15X16,5
Rubix:LOPOST///---1622887
Výrobce:0000596680000
EAN:4012802714241

Detaily produktu : LR12X15X16,5 INA
Inner ring LR, cylindrical
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 17x15x15 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 8 g |
| Vnitřní průměr | 12 mm |
| Vnější průměr | 15 mm |
| Šířka | 16.5 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání