Vnitřní kroužek INA IR22X28X30-XL

Inner ring

Viz technické informace

Reference

INA:IR22X28X30-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1531157
Výrobce:0000215040000
EAN:4012802711752
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr22 mm
Vnější průměr28 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : IR22X28X30 INA


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr22 mm
Vnější průměr28 mm
Šířka30 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání