Reference
INA:IR45X50X25-EGS
Rubix:LOZIIVJEHVNK1535450
Výrobce:0002502600000
EAN:4012802691788

Detaily produktu : IR45X50X25-EGS INA
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Silné stránky
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplikace
Used on cages, sockets and needle bearings.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25x50x50 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 70 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 50 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
