Reference
INA:IR40X45X17-EGS
Rubix:LOPOST///---1622924
Výrobce:0007211900000
EAN:4012802695779

Detaily produktu : IR40X45X17-EGS INA
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Silné stránky
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplikace
Used on cages, sockets and needle bearings.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 17x45x45 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 43 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 45 mm |
| Šířka | 17 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání