Reference
Timken:336
Rubix:LOZTIMKUZOST1532498
EAN:0053893008325



Dokumenty
Detaily produktu : 336 TIMKEN
The most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft. .
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 41.275 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 7.938 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Hmotnost | 0.3 kg |
| Přesnost | abma class 2 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
