Přírubový ložiskový domek pro vložkové ložisko SKF FYTF 507

Housing for Insert Bearings

Viz technické informace

Reference

SKF:FYTF 507
Rubix:LOJSKFTELPRL1820624
Výrobce:6533
EAN:7316570186864
SKF FLANGE BEARING HOUSE OVAL FYTF 507

Technické shrnutí

Vnitřní průměr72 mm
Šířka96 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : FYTF 507


Radial insert ball bearing unit
These oval type compact housings are made of grey cast iron and can be bolted with two bolts to a machine wall or frame. They have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost525 g
Vnitřní průměr72 mm
Šířka96 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí130 mm
Výška34.5 mm
Vnější průměr126 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání