Přírubový ložiskový domek pro vložkové ložisko SKF FYK 508

Housing for insert bearings

Viz technické informace

Reference

SKF:FYK 508
Rubix:LOJISWTELPRL1822432
Výrobce:6460
EAN:7316571118925
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Šířka39 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : FYK 508 SKF


These square flanged housings for insert bearings are made of composite material and are chemical resistant, lightweight and strong. These housings have been developed for bearing arrangements that must operate reliably in difficult environments for extended periods without maintenance.

Silné stránky

•Chemical Resistant
Lightweight
Strong

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)39x130x152 mm
logistické Hmotnost301,3 g
Vnitřní průměr80 mm
Šířka39 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí101.5 mm
Výška25.5 mm
Vnější průměr115.9 mm
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání