Reference
Gates:Z19 10X505LP/485LI HIPOWER
Rubix:MRO0030010010106194
Výrobce:900110019
EAN:5412571048957

Detaily produktu : Z19 10X505LP/485LI HIPOWER
Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.
Silné stránky
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Technické informace
Atributy
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Označení pásu | z19 |
| Vnitřní délka | 485 mm |
| Vnější délka | 507 mm |
| Horní šířka | 10 mm |
| Výška | 6 mm |
| Orientační délka | 507 mm |
| Oddíl | 10 mm |
| Max. teplota | 60 °C |
| Min. teplota | -30 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání